デジタル熱中症指数計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64763799 品番EA742MK-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,404
販売価格(税別)
7,640
仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH〜90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0〜50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH〜90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0〜39.9)、±2(0〜9.9、40.0〜50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(20%RH〜29%RH、70%RH〜90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする