付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)
測定精度温度:±1(10.0〜39.9)、±2(0.0〜9.9、40.0〜50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(20%RH〜29%RH、70%RH〜90%RH)
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)0〜50.0(最小表示:0.1)
湿度測定範囲(%)相対湿度:20〜90RH(最小表示:1RH)
アズワン品番65-2177-22