アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
PVCレインウェア
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64763947
品番
AZ-562407
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用
色
グレー
サイズ
3L
耐水圧(mmH2O)
10000
混率(%)
表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%)
着丈(cm)
78
機能
W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104
色番
004
適応胸囲(cm)
102〜110
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避けください。汚れは石けんか中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
※洗濯機や脱水機を使用すると故障の原因、またはレインウェアの品質を損ないますのでお避けください。