EA756FK-1 x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式) エスコ 64763984 EA756FK-1 x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式) エスコ 64763984 EA756FK-1 x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式) エスコ 64763984

x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763984 品番EA756FK-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
寸法(mm)157×36×18 質量(g)14 レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)4.5 材質(レンズ)プラスチックレンズ アズワン品番64-7913-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする