エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの メガネルーペ
x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764027
品番
EA756HB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
寸法(mm)
75×70×40
質量(g)
27
倍率(倍)
1.5・2.5・3.5
レンズサイズ(mm)
75×30
使用電池
LR1130×3個(付属)
アズワン品番
64-7913-80