エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの スタンドルーペ/アームルーペ
x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764115
品番
EA756TS-46A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
材質
レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)
109
電源
単4形乾電池3本
倍率(倍)
2.5
アーム長さ(mm)
最大170
光源
LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)
95×67×38
アズワン品番
64-7913-97