エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764334
品番
EA758C-124A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,952
販売価格(税別)
¥
6,320
バスケットに入れる
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)
310(電池含)
電源
単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)
Φ69×82
光源
LED24灯
アズワン品番
64-7914-24
明るさ(Lm)
110