エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの 常備灯
[単3x3本] 常備灯/LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764413
品番
EA758M-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
付属品
エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)
本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)
約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源
Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池
単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)
200
アズワン品番
64-7914-44