PVCレインウェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64764464 品番 AZ-562407
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用

オレンジ サイズ4L 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%) 着丈(cm)81 機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付 適応身長(cm)178〜188 適応胴囲(cm)110〜120 色番063 適応胸囲(cm)110〜120
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避けください。汚れは石けんか中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
※洗濯機や脱水機を使用すると故障の原因、またはレインウェアの品質を損ないますのでお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64764105
2019-11-27
用途:
雨の日の作業用
その他業種

しっかりとした作りで作業中の雨でもしみることがなく、値段も手ごろなので気に入っています。もう少し発送が早くなるとうれしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする