エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの ヒューズ
エスコの 管ヒューズ
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
64765043
品番
EA758ZR-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
バスケットに入れる
材質
スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)
165
最大電流(A)
10
アズワン品番
64-7915-94
ケーブルサイズ(AWG)
16