エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの SDカード
エスコの SDHC
64GB SDHCメモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64765305
品番
EA759GK-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
仕様
スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1
ユーザー領域:約57.6GB
寸法(mm)
32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)
約2
電源電圧(V)
2.7-3.6
アズワン品番
64-7916-43
データ転送速度
読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)
-25〜85(結露しないこと)
容量(GB)
64