EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847 EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847 EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847 EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847 EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847 EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート) エスコ 64765847

A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64765847 品番EA759XB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920

インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。
※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。
女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) 。
印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。
洗濯耐久性がアップしました。50回洗濯してもキレイが長持ちします。アイロンで圧力と熱をかけることで、プリント紙表面に「耐水被膜層」が形成されるので、洗濯時の色移り・色落ち・にじみがおきにくく、洗濯後も画像が鮮やかです。

サイズA4(210×297) 紙厚(mm)0.27 適合プリンタインクジェット セット内容プリント紙×10シート、シリコン紙×5シート 型番JP-TPRCLN-10 適合材布(白・色兼用) 印刷方式正像 アズワン品番65-2181-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする