エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64766206
品番
EA761DT-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター、18mm幅テープ(白・半透明)×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター
仕様
記号、絵文字:8591種
寸法(mm)
200(W)×219(D)×70(H)(足含む)
質量(g)
約930
テープ幅(mm)
6・9・12・18
電源
ACアダプター(付属)
アズワン品番
64-7917-30