エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルプリンタ
エスコの ラベルプリンタ本体
59mm ラベルプリンター (PC接続)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64766215
品番
EA761EC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
付属品
CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)
仕様
適合テープ:EA761EC-1〜3
寸法(mm)
125(W)×213(D)×142(H)
質量(kg)
1.15
テープ幅(mm)
29〜62
対応OS
Windows10/8.1/8/7
印刷方式
感熱方式
アズワン品番
64-7917-31