エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 関数電卓
10桁 関数電卓 (カラーグラフ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64766224
品番
EA761GD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,180
販売価格(税別)
¥
33,800
バスケットに入れる
仕様
仮数:10桁
質量(g)
230
電源
アルカリ乾電池単4×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×188.5×18.6
電池寿命(時間)
約170(アルカリ乾電池使用時)、約100(ニッケル水素充電池使用時)
アズワン品番
64-7917-36