エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードイレーザー
135x55x30mm ホワイトボード用イレーザー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766258
品番
EA761LA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
材質
表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×30
アズワン品番
64-7917-40
繰り返し・詰め替え
対応