エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの その他卓上商品
A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64766477
品番
EA762CF-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
材質
PPシート製(1.0厚)
寸法(mm)
321×152×268
色
ブルー
サイズ
A4判横型(フタ・把手付)
耐荷重(kg)
約5
アズワン品番
64-7917-87