エスコ
エスコの 文房具
エスコの ラベルシール
エスコの インデックスラベル
A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64766513
品番
EA762CS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
付属品
インデックスシール付き
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
297×210(+インデックス高12)
色
5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚
アズワン品番
64-7917-91
繰り返し・詰め替え
対応