エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766565
品番
EA762DD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
色
紺
材質
ナイロン
幅(mm)
260
サイズ
A4
高さ(mm)
15
質量(g)
80
奥行(mm)
370
アズワン品番
64-7917-96