エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
40mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64766714
品番
EA762FB-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
色
スケルトン調レッド
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×40×37
口幅(mm)
40
綴じ枚数
70
アズワン品番
64-7918-15
入数
5個
繰り返し・詰め替え
対応