エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
50mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64766748
品番
EA762FB-222
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
色
スケルトン調レッド
質量(g)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×52×47
口幅(mm)
50
綴じ枚数
100
アズワン品番
64-7918-18
入数
5個
繰り返し・詰め替え
対応