65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64766784 品番EA762FB-233
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調ブルー 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54 口幅(mm)65 綴じ枚数110 アズワン品番64-7918-22 入数5個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64766784
2024-07-25
用途:
手拭きタオル固定
サービス業

プラスチックの商品ですが家の中で使うので、紫外線劣化も大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする