エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
40x26x68mm マグネットフック(スイング型・ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766809
品番
EA762FG-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
12
全長(mm)
67
色
白
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-7918-36
フック線径(Φmm)
4.5