エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766897
品番
EA762FG-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
14.5
全長(mm)
96
色
緑
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×60
口幅(mm)
24
アズワン品番
64-7918-45
フック線径(Φmm)
4.5