0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64767466 品番EA763AZ-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
仕様
保温効力(6時間):66℃以上
保冷効力(6時間):10℃以下
ネイビー 容量(L)0.36 本体質量(g)210 寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×17(H) アズワン品番64-7919-74 口径(Φcm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする