エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64767475
品番
EA763AZ-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
仕様
保温効力(6時間):66℃以上
保冷効力(6時間):10℃以下
色
フローラルピンク
容量(L)
0.36
本体質量(g)
210
寸法(cm)
6.5(W)×6.5(D)×17(H)
アズワン品番
64-7919-75
口径(Φcm)
4