エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの タッチペン
Φ8.6x110mm タッチペン(カールコードストラップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64768139
品番
EA764AT-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
材質
先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅
全長(mm)
110
色
ブラック
直径(Φmm)
8.6(クリップ部除く)
質量(g)
19
ストラップ長(mm)
133(伸ばした長さ250)
ゴム径(mm)
8
アズワン品番
65-2197-33