エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 消し具/修正用品
エスコの 消しゴム
[単4x2本] 電動消しゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64768297
品番
EA765FH-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
仕様
替えゴムサイズ:Φ4.8×20mm
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ25.7×128
色
イエロー
質量(g)
74.2
電源
単4電池×2本(付属)
アズワン品番
64-7920-51
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応