エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 油性ボールペン
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64768446
品番
EA765MG-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
仕様
全長×軸径:146×12mm
芯径(mm)
0.5(HB)
ボール径(Φmm)
0.7
アズワン品番
64-7920-68
ボディーカラー
シルバー
芯色
黒・赤
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応