エスコ
エスコの 図工/美術/画材/書道
エスコの 色鉛筆
マーキングペン(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64768604
品番
EA765MP-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
仕様
全長×軸径:150×16.5mm
色
赤
質量(g)
29.5
芯径(mm)
2
アズワン品番
64-7920-85
入数
1本
ボディーカラー
赤