エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 水性マーカー
3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769234
品番
EA765MV-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
人気の線幅を集めたセット品です。
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容
3本組
全長(mm)
135
質量(g)
32
線幅(mm)
0.25・0.35・0.45
インク色
黒
アズワン品番
64-7921-72
注意
※線幅は目安です。筆圧によって異なります。