エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
Φ45x 88mm 砂時計(1分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770135
品番
EA798CW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥952
販売価格(税別)
¥
865
バスケットに入れる
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ45×88
質量(g)
33
精度
±10秒以内
測定時間
1分
アズワン品番
64-7923-06