エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
Φ50x100mm 砂時計(3分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770144
品番
EA798CW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ50×100
質量(g)
43
精度
±30秒以内
測定時間
3分
アズワン品番
64-7923-07