エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
Φ55x112mm 砂時計(5分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770153
品番
EA798CW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ55×112
質量(g)
53
精度
±50秒以内
測定時間
5分
アズワン品番
64-7923-08