エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔無し ゴーグル
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770205
品番
EA800AR-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)
20
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-14