EA800AR-105 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ 64770214 EA800AR-105 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ 64770214 EA800AR-105 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ 64770214 EA800AR-105 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ 64770214

保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770214 品番EA800AR-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする