保護めがね(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770257 品番EA800AR-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥358
販売価格(税別)
325

軽量ですっきりしたデザイン

材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm 質量(g)24 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする