保護めがね(クリアー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770293 品番EA800AR-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130

幅広レンズで側面も保護できます

材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm 質量(g)32 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする