エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(クリアー・屋内外用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770309
品番
EA800AR-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
幅広レンズで側面も保護できます
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)
32
レンズ色
スモーク(インドア/アウトドア)
アズワン品番
64-7923-24