EA800AS-2 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ 64770327 EA800AS-2 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ 64770327 EA800AS-2 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ 64770327 EA800AS-2 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ 64770327

保護めがね(x2.0ルーペ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770327 品番EA800AS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,443
販売価格(税別)
3,130

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね

寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2 アズワン品番64-7923-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする