エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔無し ゴーグル
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770415
品番
EA800EA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質
レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)
40
レンズ色
クリアー
ストラップ幅(mm)
15
アズワン品番
64-7923-35