エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね(スチールメッシュ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770449
品番
EA800EA-46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
メッシュ素材で通気性に優れています
材質
フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm
質量(g)
45
フレーム色
マットブラック
アズワン品番
64-7923-38