エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス(クリア/アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770467
品番
EA800LA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
寸法(mm)
めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色
ブラック
質量(g)
40
シリーズ
BOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-40