EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476

EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ 64770476

セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64770476品番EA800LA-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン形状2眼型寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mmブラック質量(g)40シリーズBOBSTER(ボブスター):Chargerレンズ色スモークアズワン品番64-7923-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする