EA800PV-11 #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ 64770738 EA800PV-11 #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ 64770738 EA800PV-11 #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ 64770738 EA800PV-11 #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ 64770738

#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770738 品番EA800PV-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,700
販売価格(税別)
47,000
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35〜80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4〜#8 #8〜#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35〜80(H) 戻り速度(秒)0.1〜1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする