エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770765
品番
EA800PV-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,140
販売価格(税別)
¥
37,400
バスケットに入れる
用途
手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質
ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)
550
電源
ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色
ブルーフィルタ
遮光度
遮光前#3.5、遮光時#5〜#8、#9〜#13(スイッチ)
調整方法
戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)
95(W)×85(H)
遮光速度(秒)
1/25000秒
アズワン品番
64-7923-74