エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
230x405x138mm 溶接面(手持ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770799
品番
EA800PV-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
用途
溶接時の手持ち面と使用します
付属品
素ガラス、プレート#10装着
材質
面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)
230(W)×138(D)×405(H)
色
レッド
質量(g)
350
レンズサイズ(mm)
95(W)×40(H)
アズワン品番
64-7923-77