エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770869
品番
EA800PW-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
寸法(mm)
108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)
102
レンズ色
ブルー
仕様・用途
手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応
遮光度
#9〜#13
調整方法
戻り速度:無断階調節
遮光速度(秒)
遮光速度:1/10000秒
アズワン品番
64-7923-84
視野領域寸法(mm)
92×34