エスコ
# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64771438
品番
EA809AL-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
粒度
#40
外径(Φmm)
125
取付穴径(mm)
22.23
材質
セラミック
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-56