16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64772147 品番EA810TC-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,664
販売価格(税別)
4,240
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)450 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-61 六角軸対辺(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする